Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ratschenzurrgurt mit Standardratsche

Ratschenzurrgurt Klauenhaken-Standardratsche
ZGRT-RAT-KLAUEN-5T-B50MM-L8M

Art.-Nr. 071392 206
EAN 4045727326336
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
GS-geprüfte Sicherheit, Klauenhaken
  • Druckratsche

  • Keine vorzeitige Ablegereife, kein vorzeitiger Verschleiß durch das innenliegende Label
Hinweis

Zurrgurte mit farbigem Gurtband sind nicht 100% farbecht. Der Einsatz bei Dauerregen kann zu leichten Abfärbungen führen

Nach EN 12195-2



GS-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Niederzurren

  • Formschluss

Ausführung

2-teilig

Breite (B)

50 mm

Länge (L)

8 m

Länge Festende

0,5 m

Länge Losende

7,5 m

Dehnung Zurrgurt max.

5 %

Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung

5000 daN

Zulässige Zugkraft LC im direkten Zug

2500 daN

Vorspannkraft

400 daN

Handkraft Ratsche

50 daN

Produktzertifizierung

GS-geprüft

Werkstoff

PES - Polyester

Hakenform

Klauenhaken

Etikett innenliegend

Ja

Farbe

Rot

Normen

EN 12195-2

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kantenschutz-Winkel aus Kunststoff

KTSHTZ-KST-(GURT-50MM)

x 40 St.
Kantenschutz-Winkel XXL aus Kunststoff

KTSHTZ-KST-XXL-(GURT-50MM)